ISO 7047 blank A4 syrefast stål A4 70
ISO 7047 blank A4 syrefast stål A4 70
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 9,3 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,7 mm |
Standarder | ISO 7047 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Drevtype | H |
Innvendig drev | H2 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,8 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |