ISO 7047 A4 ötvözetlen nemesacél, 70
ISO 7047 A4 ötvözetlen nemesacél, 70
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 9.3 mm |
Fejhossz (k1) | 2.7 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lencsefejű |
Kihajtás módja | H |
Belső meghajtó | PH2 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0.8 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |