ISO 7046-2 steel 8.8 flake zinc silver H
ISO 7046-2 steel 8.8 flake zinc silver H
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 35 mm |
Průměr hlavy (dk) | 15,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,65 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | ZFSH |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Druh vstupu | PH |
Vnitřní pohon | H4 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,25 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |