ISO 7046-2 stål 8.8 sinkflak sølv
ISO 7046-2 stål 8.8 sinkflak sølv
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 35 mm |
Hodediameter (dk) | 15,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,65 mm |
Standarder | ISO 7046-2 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Drevtype | H |
Innvendig drev | H4 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,25 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |