Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

ISO 7046-2 staal 8.8 zinklamel zilver

ISO 7046-2 staal 8.8 zinklamel zilver

Art.-nr. 403048 35

EAN 4060052378263

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
ISO 7046-2 staal 8.8 zinklamel zilver

Art.-nr. 403048 35

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 100 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

35 mm

Kopdiameter (dk)

15,4 mm

Kophoogte (k1)

4,65 mm

Normering

ISO 7046-2

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop

Soort aandrijving

H

Interne aandrijving

H4

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,25 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Productklasse

A

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie