Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 7046-2 çelik 8.8 çinko pul gümüş

ISO 7046-2 çelik 8.8 çinko pul gümüş

Ürün no. 403048 35

EAN 4060052378263

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 7046-2 çelik 8.8 çinko pul gümüş

Ürün no. 403048 35

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

35 mm

Kafa çapı (dk)

15,4 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4,65 mm

Standartlar

ISO 7046-2

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Pul çinko gümüş

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı

Tahrik tipi

H

Vida iç yolu

H4

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,25 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler