ISO 7046-2 acél, 8.8, cinklamella ezüst
ISO 7046-2 acél, 8.8, cinklamella ezüst
Cikksz. 403048 35
EAN 4060052378263
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Fejátmérő (dk) | 15,4 mm |
Fejhossz (k1) | 4,65 mm |
Szabványok | ISO 7046-2 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Kihajtás módja | H |
Belső meghajtó | H4 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |