Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 7046-1 steel 4.8 zinc plated Z

ISO 7046-1 steel 4.8 zinc plated Z

Ürün no. 5104458

EAN 4058794378627

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 7046-1 steel 4.8 zinc plated Z

Ürün no. 5104458

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M5

Uzunluk (l1)

8 mm

Kafa çapı (dk)

9,3 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,7 mm

Standartlar

ISO 7046-1

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

4,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı

Tahrik tipi

Yıldız başlı

Vida iç yolu

Z2

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,8 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler