ISO 7046-1 steel 4.8 zinc plated Z
ISO 7046-1 steel 4.8 zinc plated Z
Art.-nr. 5104458
EAN 4058794378627
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 8 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,3 mm |
Kophoogte (k1) | 2,7 mm |
Normering | ISO 7046-1 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Verzonken kop |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Interne aandrijving | Z2 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,8 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |