ISO 7046-1 steel 4.8 zinc plated Z
ISO 7046-1 steel 4.8 zinc plated Z
Cikksz. 5104458
EAN 4058794378627
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,3 mm |
Fejhossz (k1) | 2,7 mm |
Szabványok | ISO 7046-1 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Kihajtás módja | Kereszthornyú |
Belső meghajtó | Z2 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,8 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |