ISO 7046-1 stål 4.8 sink nikkel svart H
ISO 7046-1 stål 4.8 sink nikkel svart H
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 10 mm |
Hodediameter (dk) | 9,3 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,7 mm |
Standarder | ISO 7046-1 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 4,8 |
Overflate | Sink-nikkel, svart |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Drevtype | Krysshode |
Innvendig drev | H2 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,8 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |