Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 7046-1 glv. çelik 4.8, tip H, 1100 p., Sysko

ISO 7046-1 glv. çelik 4.8, tip H, 1100 p., Sysko

Ürün no. 5964510401

EAN 4058794516395

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 7046-1 glv. çelik 4.8, tip H, 1100 p., Sysko

Ürün no. 5964510401
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
Standartlar

ISO 7046-1

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

4,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1100 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

5140,000 g

ISO 7046-1 glv. çelik 4.8, tip H, 1100 p., Sysko dahil:
100 x
ISO 7046-1 çelik 4.8 galvanizli H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Açıklama:
M4 x 10
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7046-1 çelik 4.8 galvanizli H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X16

Açıklama:
M4 x 16
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7046-1 çelik 4.8 galvanizli H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Açıklama:
M4 x 20
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7046-1 çelik 4.8 galvanizli H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X25

Açıklama:
M4 x 25
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7046-1 çelik 4.8 galvanizli H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X10

Açıklama:
M5 x 10
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7046-1 çelik 4.8 galvanizli H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X16

Açıklama:
M5 x 16
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7046-1 çelik 4.8 galvanizli H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X20

Açıklama:
M5 x 20
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7046-1 çelik 4.8 galvanizli H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X25

Açıklama:
M5 x 25
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7046-1 çelik 4.8 galvanizli H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X10

Açıklama:
M6 x 10
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7046-1 çelik 4.8 galvanizli H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Açıklama:
M6 x 16
Miktar: 100 x
50 x
ISO 7046-1 çelik 4.8 galvanizli H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X20

Açıklama:
M6 x 20
Miktar: 50 x
50 x
ISO 7046-1 çelik 4.8 galvanizli H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X25

Açıklama:
M6 x 25
Miktar: 50 x