ISO 7046-1, acél 4.8 horg., H forma, 1100 r. Sysko
ISO 7046-1, acél 4.8 horg., H forma, 1100 r. Sysko
Cikksz. 5964510401
EAN 4058794516395
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 7046-1 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Darabszám a készletben | 1100 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 5140,000 g |
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X10
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X16
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X20
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X25
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X10
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X16
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X20
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X25
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X10
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X16
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X20
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X25