ISO 7045/7046-1 4.8 galv. frm H 1625 deler Sysko
ISO 7045/7046-1 4.8 galv. frm H 1625 deler Sysko
SYSTEMKOFFER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | ISO 7046-1, ISO 7045 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 4,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Antall deler i sortiment/sett | 1625 STK |
Produktvekt (per element) | 5144 g |
SKILLEVEGG FOR 3ROMS PLASTINNLEGG SYSKO
SYSTEMKOFFERHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.