ISO 4762 steel 8.8 zinc plated 960 pieces SOKO
ISO 4762 steel 8.8 zinc plated 960 pieces SOKO
Cikksz. 5964008405
EAN 4062856623389
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 4762 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Darabszám a készletben | 960 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 4912,000 g |
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK3-(A2K)-M4X16
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK3-(A2K)-M4X20
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK3-(A2K)-M4X25
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK3-(A2K)-M4X30
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK4-(A2K)-M5X16
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK4-(A2K)-M5X20
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK4-(A2K)-M5X25
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK4-(A2K)-M5X30
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK5-(A2K)-M6X16
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK5-(A2K)-M6X20
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK5-(A2K)-M6X25
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK5-(A2K)-M6X30
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK6-(A2K)-M8X16
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK6-(A2K)-M8X20
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK6-(A2K)-M8X25
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK6-(A2K)-M8X30