ISO 4762 steel 8.8 zinc plated 960 pieces SOKO
ISO 4762 steel 8.8 zinc plated 960 pieces SOKO
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Počet kusů v sadě | 960 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4912 g |
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH3-(A2K)-M4X16
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH3-(A2K)-M4X20
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH3-(A2K)-M4X25
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH3-(A2K)-M4X30
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH4-(A2K)-M5X16
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH4-(A2K)-M5X20
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH4-(A2K)-M5X25
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH4-(A2K)-M5X30
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X16
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X20
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X25
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X30
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X16
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X20
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X25
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X30
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů