Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 4032/7040/7089 çelik 8/ 200 HV galv.

ISO 4032/7040/7089 çelik 8/ 200 HV galv.

Ürün no. 5964031702

EAN 4056807705286

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 4032/7040/7089 çelik 8/ 200 HV galv.

Ürün no. 5964031702
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
ISO 7040/ISO 4032/ISO 7089, steel or 200 HV for discs, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün ağırlığı (parça başına)

6000,000 g

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1700 ADET

ISO 4032/7040/7089 çelik 8/ 200 HV galv. dahil:
50 x
Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-8-SW16-(A2K)-M10

Açıklama:
8.4 mm; M10
ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
200 x
Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-8-SW8-(A2K)-M5

Açıklama:
4.7 mm; M5
ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 200 x
200 x
Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6

Açıklama:
5.2 mm; M6
ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 200 x
100 x
Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8

Açıklama:
6.8 mm; M8
ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-10

Açıklama:
10.5 mm
Miktar: 100 x
200 x
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Açıklama:
5.3 mm
Miktar: 200 x
200 x
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-6

Açıklama:
6.4 mm
Miktar: 200 x
100 x
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Açıklama:
8.4 mm
Miktar: 100 x
200 x
ISO 7040,8 galv.

NUT-HEX-ISO7040-8-WS8-(A2K)-M5

Açıklama:
6.80 mm
Miktar: 200 x
200 x
ISO 7040,8 galv.

NUT-HEX-ISO7040-8-WS10-(A2K)-M6

Açıklama:
8 mm
Miktar: 200 x
100 x
ISO 7040,8 galv.

NUT-HEX-ISO7040-8-WS13-(A2K)-M8

Açıklama:
9.5 mm
Miktar: 100 x
50 x
ISO 7040,8 galv.

NUT-HEX-ISO7040-8-WS16-(A2K)-M10

Açıklama:
11.90 mm
Miktar: 50 x