Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 4032/7040/7089 acél, 8/ 200 HV, horganyzott

ISO 4032/7040/7089 acél, 8/ 200 HV, horganyzott

Cikksz. 5964031702

EAN 4056807705286

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 4032/7040/7089 acél, 8/ 200 HV, horganyzott

Cikksz. 5964031702
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
ISO 7040/ISO 4032/ISO 7089, steel or 200 HV for discs, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Terméktömeg (darabonként)

6000,000 g

Darabszám a készletben

1700 darab

Tartalmaz: ISO 4032/7040/7089 acél, 8/ 200 HV, horganyzott:
50 x
Hatlapú anya ISO 4032 acél, 6/8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-ISO4032-8-KL16-(A2K)-M10

Leírás:
8.4 mm; M10
Mennyiség: 50 x
200 x
Hatlapú anya ISO 4032 acél, 6/8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-ISO4032-8-KL8-(A2K)-M5

Leírás:
4.7 mm; M5
Mennyiség: 200 x
200 x
Hatlapú anya ISO 4032 acél, 6/8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-ISO4032-8-KL10-(A2K)-M6

Leírás:
5.2 mm; M6
Mennyiség: 200 x
100 x
Hatlapú anya ISO 4032 acél, 6/8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-ISO4032-8-KL13-(A2K)-M8

Leírás:
6.8 mm; M8
Mennyiség: 100 x
100 x
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-10

Leírás:
10.5 mm
Mennyiség: 100 x
200 x
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Leírás:
5.3 mm
Mennyiség: 200 x
200 x
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-6

Leírás:
6.4 mm
Mennyiség: 200 x
100 x
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Leírás:
8.4 mm
Mennyiség: 100 x
200 x
Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 7040, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS8-(A2K)-M5

Leírás:
6.80 mm
Mennyiség: 200 x
200 x
Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 7040, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS10-(A2K)-M6

Leírás:
8 mm
Mennyiség: 200 x
100 x
Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 7040, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-ISO7040-8-KL13-(A2K)-M8

Leírás:
9.5 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 7040, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-ISO7040-8-KL16-(A2K)-M10

Leírás:
11.90 mm
Mennyiség: 50 x