ISO 4027 stål 45H sinkflak
ISO 4027 stål 45H sinkflak
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 6 mm |
Spissdiameter (d2) | 1,5 mm |
Innvendig drev (s1) | IS3 |
Vinkel på spissen | 120 Grad(degree) |
Standarder | ISO 4027 |
Materiale | Stål |
Hardhetskategori | 45H |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Form på markørspiss | Tupp |
RoHS-kompatibel | Ja |