ISO 4027 çelik 45H galvanize pul
ISO 4027 çelik 45H galvanize pul
Ürün no. 5125166
EAN 4046777163919
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 6 mm |
Uç çapı (d2) | 1,5 mm |
Vida iç yolu (s1) | HS3 |
Uç açısı | 120 Derece |
Standartlar | ISO 4027 |
Malzeme | Çelik |
Sertlik kategorisi | 45H |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Uç şekli | Uç |
RoHS uyumlu | Evet |