ISO 4027, aço 45H zincado
ISO 4027, aço 45H zincado
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M6 |
Comprimento (l1) | 6 mm |
Diâmetro da ponta (d2) | 1,5 mm |
Tamanho da fenda (s1) | SI3 |
Ângulo da ponta | 120 Grau |
Material | Aço |
Categoria de dureza | 45H |
Superfície | Zincado, prateado |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Forma da ponta | Ponta |
Conforme RoHS | Sim |