Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 4026 ac. 45H b. hatl. 1000 db, Sysko

ISO 4026 ac. 45H b. hatl. 1000 db, Sysko

Cikksz. 5964025500

EAN 4046777772326

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 4026 ac. 45H b. hatl. 1000 db, Sysko

Cikksz. 5964025500
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
Galvanised steel 45H
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

ISO 4026

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Keménységi osztály

45H

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Kihajtás módja

Belső hatlap

Darabszám a készletben

1000 darab

RoHS megfelelőség

Igen

Tartalmaz: ISO 4026 ac. 45H b. hatl. 1000 db, Sysko:
30 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-5-(A2K)-M10X12

Leírás:
M10; Hosszúság: 12 mm
Mennyiség: 30 x
10 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-5-(A2K)-M10X40

Leírás:
M10; Hosszúság: 40 mm
Mennyiség: 10 x
30 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-6-(A2K)-M12X16

Leírás:
M12; Hosszúság: 16 mm
Mennyiség: 30 x
10 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-6-(A2K)-M12X40

Leírás:
M12; Hosszúság: 40 mm
Mennyiség: 10 x
100 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-1,3-A2K-M2,5X3

Leírás:
M2.5; Hosszúság: 3 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-1,3-A2K-M2,5X6

Leírás:
M2.5; Hosszúság: 6 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-1,5-(A2K)-M3X10

Leírás:
M3; Hosszúság: 10 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-1,5-(A2K)-M3X4

Leírás:
M3; Hosszúság: 4 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-BK2-(A2K)-M4X16

Leírás:
M4; Hosszúság: 16 mm
Mennyiség: 50 x
100 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-BK2-(A2K)-M4X6

Leírás:
M4; Hosszúság: 6 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-2,5-(A2K)-M5X16

Leírás:
M5; Hosszúság: 16 mm
Mennyiség: 50 x
100 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-2,5-(A2K)-M5X6

Leírás:
M5; Hosszúság: 6 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-BK3-(A2K)-M6X20

Leírás:
M6; Hosszúság: 20 mm
Mennyiség: 50 x
100 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-BK3-(A2K)-M6X6

Leírás:
M6; Hosszúság: 6 mm
Mennyiség: 100 x
20 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-BK4-(A2K)-M8X30

Leírás:
M8; Hosszúság: 30 mm
Mennyiség: 20 x
50 x
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-BK4-(A2K)-M8X8

Leírás:
M8; Hosszúság: 8 mm
Mennyiség: 50 x