Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO

ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO

Ürün no. 5964005710

EAN 4062856623396

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO

Ürün no. 5964005710
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
Hexagon head bolts, fully threaded, assortment ISO 4017, 8.8 zinc plated, blue passivated (A2K). Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle interior equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

ISO 4017

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

685 ADET

RoHS uyumlu

Evet

Ürün ağırlığı (parça başına)

6960,000 g

ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO dahil:
25 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X20

Açıklama:
M10 x 20 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 25 x
25 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X25

Açıklama:
M10 x 25 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 25 x
20 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X30

Açıklama:
M10 x 30 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 20 x
15 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X40

Açıklama:
M10 x 40 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 15 x
100 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW10(A2K)M6X12

Açıklama:
M6 x 12 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW10(A2K)M6X16

Açıklama:
M6 x 16 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW10(A2K)M6X20

Açıklama:
M6 x 20 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
80 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW10(A2K)M6X25

Açıklama:
M6 x 25 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 80 x
80 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW13(A2K)M8X16

Açıklama:
M8 x 16 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 80 x
50 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW13(A2K)M8X20

Açıklama:
M8 x 20 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW13(A2K)M8X25

Açıklama:
M8 x 25 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
40 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW13(A2K)M8X30

Açıklama:
M8 x 30 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 40 x