ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO
ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Classe de resistência | 8,8 |
Superfície | Galvanizado |
Número de peças do conjunto/kit | 685 UNID |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 6960 g |
ISO4017 8.8 SW10 (A2K) M6X12
ISO4017 8.8 SW10 (A2K) M6X16
ISO4017 8.8 SW10 (A2K) M6X20
ISO4017 8.8 SW10 (A2K) M6X25
ISO4017 8.8 SW13 (A2K) M8X16
ISO4017 8.8 SW13 (A2K) M8X20
ISO4017 8.8 SW13 (A2K) M8X25
ISO4017 8.8 SW13 (A2K) M8X30
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X20
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X25
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X30
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X40