ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO
ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
Antall deler i sortiment/sett | 685 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvekt (per element) | 6960 g |
6-KT SKRUE DIN 933-M6X12-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M6X16-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M6X20-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M6X25-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M8X16-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M8X20-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M8X25-ELZN-8.8
6-KT SKRUE DIN 933-M8X30-ELZN-8.8
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X20
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X25
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X30
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X40
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.