Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO

ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO

Cod. art. 5964005710

EAN 4062856623396

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO

Cod. art. 5964005710
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
Hexagon head bolts, fully threaded, assortment ISO 4017, 8.8 zinc plated, blue passivated (A2K). Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle interior equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

ISO 4017

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8

Superficie

Zincato

Numero pezzi nell'assortimento/kit

685 PZ

Conformità alla normativa RoHS

Peso prodotto (per pezzo)

6960,000 g

ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO compreso:
25 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH16-(A2K)-M10X20

Descrizione:
M10 x 20 mm
Quantità: 25 x
25 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH16-(A2K)-M10X25

Descrizione:
M10 x 25 mm
Quantità: 25 x
20 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH16-(A2K)-M10X30

Descrizione:
M10 x 30 mm
Quantità: 20 x
15 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH16-(A2K)-M10X40

Descrizione:
M10 x 40 mm
Quantità: 15 x
100 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH10-(A2K)-M6X12

Descrizione:
M6 x 12 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH10-(A2K)-M6X16

Descrizione:
M6 x 16 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH10-(A2K)-M6X20

Descrizione:
M6 x 20 mm
Quantità: 100 x
80 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH10-(A2K)-M6X25

Descrizione:
M6 x 25 mm
Quantità: 80 x
80 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X16

Descrizione:
M8 x 16 mm
Quantità: 80 x
50 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X20

Descrizione:
M8 x 20 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X25

Descrizione:
M8 x 25 mm
Quantità: 50 x
40 x
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X30

Descrizione:
M8 x 30 mm
Quantità: 40 x