Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO

ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO

Cikksz. 5964005710

EAN 4062856623396

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO

Cikksz. 5964005710
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
Hexagon head bolts, fully threaded, assortment ISO 4017, 8.8 zinc plated, blue passivated (A2K). Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle interior equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

ISO 4017

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8,8

Bevonat

Horganyzott

Darabszám a készletben

685 darab

RoHS megfelelőség

Igen

Terméktömeg (darabonként)

6960,000 g

Tartalmaz: ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO:
25 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL16-(A2K)-M10X20

Leírás:
M10 x 20 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL16-(A2K)-M10X25

Leírás:
M10 x 25 mm
Mennyiség: 25 x
20 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL16-(A2K)-M10X30

Leírás:
M10 x 30 mm
Mennyiség: 20 x
15 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL16-(A2K)-M10X40

Leírás:
M10 x 40 mm
Mennyiség: 15 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X12

Leírás:
M6 x 12 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X16

Leírás:
M6 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X20

Leírás:
M6 x 20 mm
Mennyiség: 100 x
80 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X25

Leírás:
M6 x 25 mm
Mennyiség: 80 x
80 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X16

Leírás:
M8 x 16 mm
Mennyiség: 80 x
50 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X20

Leírás:
M8 x 20 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X25

Leírás:
M8 x 25 mm
Mennyiség: 50 x
40 x
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X30

Leírás:
M8 x 30 mm
Mennyiség: 40 x