ISO 4017 paslanmaz çelik A2 düz, 975 parça, Sysko
ISO 4017 paslanmaz çelik A2 düz, 975 parça, Sysko
Ürün no. 5964009603
EAN 4056807209470
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | ISO 4017 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
Diş tipi | Metrik diş |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 975 ADET |
RoHS uyumlu | Evet |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5600,000 g |
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW7-M4X10
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW7-M4X16
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW7-M4X20
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW7-M4X25
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW8-M5X10
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW8-M5X16
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW8-M5X20
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW8-M5X25
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW10-M6X10
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW10-M6X16
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW10-M6X20
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW10-M6X25
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW13-M8X10
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW13-M8X16
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW13-M8X25
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW13-M8X30