ISO 4017 pasl. çelik A2 düz 685 parça Syscase
ISO 4017 pasl. çelik A2 düz 685 parça Syscase
Ürün no. 5964009600
EAN 4046777480016
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | ISO 4017 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
Diş tipi | Metrik diş |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 685 ADET |
RoHS uyumlu | Evet |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5962,000 g |
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW10-M6X12
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW10-M6X16
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW10-M6X20
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW10-M6X25
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW13-M8X16
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW13-M8X20
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW13-M8X25
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW13-M8X30
SCR-HEX-ISO4017-A2/70-WS16-M10X20
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW16-M10X25
CIV-AKB-ISO4017-A2/70-SW16-M10X30
CIV-AKB-ISO4017-A2/70-SW16-M10X40