ISO 4017, aço inox A2 simples 975 peças Sysko
ISO 4017, aço inox A2 simples 975 peças Sysko
SYSTEMKOFFER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço inox A2 |
Classe de resistência | 70 |
Superfície | Simples |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Número de peças do conjunto/kit | 975 UNID |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 5600 g |
PF.C/SEXT.A2-DIN933 4.10
PF.C/SEXT.A2-DIN933 4.16
PF.C/SEXT.A2-DIN933 4.20
PF.C/SEXT.A2-DIN933 4.25
PF.C/SEXT.A2-DIN933 5.10
PF.C/SEXT.A2-DIN933 5.16
PF.C/SEXT.A2-DIN933 5.20
PF.C/SEXT.A2-DIN933 5.25
PF.C/SEXT.A2-DIN933 6.10
PF.C/SEXT.A2-DIN933 6.16
PF.C/SEXT.A2-DIN933 6.20
PF.C/SEXT.A2-DIN933 6.25
PF.CAB/SEXT.A2 DIN933 M8X10
PF.C/SEXT.A2-DIN933 8.16
PF.C/SEXT.A2-DIN933 8.25
PF.C/SEXT.A2-DIN933 8.30