ISO 4017, aço galvanizado 8.8, 333 peças Sysko
ISO 4017, aço galvanizado 8.8, 333 peças Sysko
SYSTEMKOFFER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Classe de resistência | 8.8 |
Superfície | Galvanizado |
Número de peças do conjunto/kit | 333 UNID |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 9763.000 g |
ISO4017 8.8 SW13 (A2K) M8X16
ISO4017 8.8 SW13 (A2K) M8X20
ISO4017 8.8 SW13 (A2K) M8X25
ISO4017 8.8 SW13 (A2K) M8X30
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X20
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X25
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X30
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X40
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X30
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X35
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X40
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X50