Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 4017 A2 nemesacél, f.kez.len, 975 db, Sysko

ISO 4017 A2 nemesacél, f.kez.len, 975 db, Sysko

Cikksz. 5964009603

EAN 4056807209470

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 4017 A2 nemesacél, f.kez.len, 975 db, Sysko

Cikksz. 5964009603
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
ISO 4017, A2-70 stainless steel, plain in system case 4.4.1
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

ISO 4017

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

70

Bevonat

Sima

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Darabszám a készletben

975 darab

RoHS megfelelőség

Igen

Terméktömeg (darabonként)

5600,000 g

Tartalmaz: ISO 4017 A2 nemesacél, f.kez.len, 975 db, Sysko:
100 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL7-M4X10

Leírás:
M4 x 10 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL7-M4X16

Leírás:
M4 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL7-M4X20

Leírás:
M4 x 20 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL7-M4X25

Leírás:
M4 x 25 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL8-M5X10

Leírás:
M5 x 10 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL8-M5X16

Leírás:
M5 x 16 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL8-M5X20

Leírás:
M5 x 20 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL8-M5X25

Leírás:
M5 x 25 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X10

Leírás:
M6 x 10 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X16

Leírás:
M6 x 16 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X20

Leírás:
M6 x 20 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X25

Leírás:
M6 x 25 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X10

Leírás:
M8 x 10 mm
Mennyiség: 50 x
25 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X16

Leírás:
M8 x 16 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X25

Leírás:
M8 x 25 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X30

Leírás:
M8 x 30 mm
Mennyiség: 25 x