ISO 4017 A2 f.kez.len nemesacél, 685 db, Syscase
ISO 4017 A2 f.kez.len nemesacél, 685 db, Syscase
Cikksz. 5964009600
EAN 4046777480016
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 4017 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Darabszám a készletben | 685 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |
Terméktömeg (darabonként) | 5962,000 g |
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X12
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X16
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X20
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X25
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X16
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X20
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X25
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X30
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL16-M10X20
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL16-M10X25
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL16-M10X30
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL16-M10X40