ISO 4017 8.8 horganyzott acél, 333 részes, Sysko
ISO 4017 8.8 horganyzott acél, 333 részes, Sysko
Cikksz. 5964005702
EAN 4058794052695
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 4017 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Darabszám a készletben | 333 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |
Terméktömeg (darabonként) | 9763,000 g |
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X16
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X20
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X25
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X30
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL16-(A2K)-M10X20
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL16-(A2K)-M10X25
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL16-(A2K)-M10X30
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL16-(A2K)-M10X40
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL18-(A2K)-M12X30
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL18-(A2K)-M12X35
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL18-(A2K)-M12X40
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL18-(A2K)-M12X50