ISO 4017/4032/7089 pas. çelik A2, 1350 pr., Sysko
ISO 4017/4032/7089 pas. çelik A2, 1350 pr., Sysko
Ürün no. 5964009604
EAN 4056807209012
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 1350 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 4300,000 g |
Sistem ölçüleri | 4.4.1 |
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW7-M4X10
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW7-M4X16
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW8-M5X16
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW8-M5X20
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW10-M6X16
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW10-M6X25
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW13-M8X20
CIV-AKB-DIN933(A2/70)SW13-M8X30