ISO 4017/4032/7089 horg. acél, 1350 darab, Sysko
ISO 4017/4032/7089 horg. acél, 1350 darab, Sysko
Cikksz. 5964005709
EAN 4056807710860
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Darabszám a készletben | 1350 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 4300,000 g |
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL7-(A2K)-M4X10
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL7-(A2K)-M4X16
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL8-(A2K)-M5X16
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL8-(A2K)-M5X20
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X16
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X25
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X20
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL13-(A2K)-M8X30
ANYA-HL-ISO4032-6-KL7-(A2K)-M4
ANYA-HL-ISO4032-8-KL8-(A2K)-M5
ANYA-HL-ISO4032-8-KL10-(A2K)-M6
ANYA-HL-ISO4032-8-KL13-(A2K)-M8
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-4
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-5
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-6
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-8