Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 4017/4032/7089 çelik galv. 1350 parça Sysko

ISO 4017/4032/7089 çelik galv. 1350 parça Sysko

Ürün no. 5964005709

EAN 4056807710860

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 4017/4032/7089 çelik galv. 1350 parça Sysko

Ürün no. 5964005709
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
ISO 4017/ISO 4032/ISO 7089, steel 8.8 or 200 HV for ISO 7089 discs, zinc-plated blue passivated (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1350 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

4300,000 g

ISO 4017/4032/7089 çelik galv. 1350 parça Sysko dahil:
100 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW7(A2K)M4X10

Açıklama:
M4 x 10 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW7(A2K)M4X16

Açıklama:
M4 x 16 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
50 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW8(A2K)M5X16

Açıklama:
M5 x 16 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW8(A2K)M5X20

Açıklama:
M5 x 20 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW10(A2K)M6X16

Açıklama:
M6 x 16 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW10(A2K)M6X25

Açıklama:
M6 x 25 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
25 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW13(A2K)M8X20

Açıklama:
M8 x 20 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 25 x
25 x
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW13(A2K)M8X30

Açıklama:
M8 x 30 mm
ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 25 x
200 x
Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-6-SW7-(A2K)-M4

Açıklama:
3.2 mm; M4
ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 200 x
100 x
Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-8-SW8-(A2K)-M5

Açıklama:
4.7 mm; M5
ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6

Açıklama:
5.2 mm; M6
ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
50 x
Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8

Açıklama:
6.8 mm; M8
ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
200 x
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-4

Açıklama:
4.3 mm
Miktar: 200 x
100 x
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Açıklama:
5.3 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-6

Açıklama:
6.4 mm
Miktar: 100 x
50 x
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Açıklama:
8.4 mm
Miktar: 50 x