ISO 4017/4032/7089, aço galv., 1350 unid. Sysko
ISO 4017/4032/7089, aço galv., 1350 unid. Sysko
SYSTEMKOFFER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Classe de resistência | 8.8 |
Superfície | Galvanizado |
Número de peças do conjunto/kit | 1350 UNID |
Peso unitário | 4300 g |
ISO4017 8.8 SW7 (A2K) M4X10
ISO4017 8.8 SW7 (A2K) M4X16
ISO4017 8.8 SW8 (A2K) M5X16
ISO4017 8.8 SW8 (A2K) M5X20
ISO4017 8.8 SW10 (A2K) M6X16
ISO4017 8.8 SW10 (A2K) M6X25
ISO4017 8.8 SW13 (A2K) M8X20
ISO4017 8.8 SW13 (A2K) M8X30
MU-6KT-ISO4032-6-SW7-(A2K)-M4
MU-6KT-ISO4032-8-SW8-(A2K)-M5
PORCA DIN934 M6 PA NATUR
SN-DIN934 POLIAMIDA M8