Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 4017/4032/7089 A2 nemesacél, 1350 db, Sysko

ISO 4017/4032/7089 A2 nemesacél, 1350 db, Sysko

Cikksz. 5964009604

EAN 4056807209012

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 4017/4032/7089 A2 nemesacél, 1350 db, Sysko

Cikksz. 5964009604
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
ISO 4017 / ISO 4032 / ISO 7089, A2 stainless steel, plain in system case 4.4.1
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

70

Bevonat

Sima

Darabszám a készletben

1350 darab

Terméktömeg (darabonként)

4300,000 g

Rendszer méretek

4.4.1

Tartalmaz: ISO 4017/4032/7089 A2 nemesacél, 1350 db, Sysko:
100 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL7-M4X10

Leírás:
M4 x 10 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL7-M4X16

Leírás:
M4 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL8-M5X16

Leírás:
M5 x 16 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL8-M5X20

Leírás:
M5 x 20 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X16

Leírás:
M6 x 16 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X25

Leírás:
M6 x 25 mm
Mennyiség: 50 x
25 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X20

Leírás:
M8 x 20 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X30

Leírás:
M8 x 30 mm
Mennyiség: 25 x
200 x
Hatlapú anya ISO 4032 A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

ANYA-HL-ISO4032-A2/70-KL7-M4

Leírás:
M4
Mennyiség: 200 x
100 x
Hatlapú anya ISO 4032 A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

ANYA-HLF-ISO4032-A2/70-SW8-M5

Leírás:
M5
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapú anya ISO 4032 A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

ANYA-HLF-ISO4032-A2/70-SW10-M6

Leírás:
M6
Mennyiség: 100 x
50 x
Hatlapú anya ISO 4032 A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

ANYA-HLF-ISO4032-A2/70-SW13-M8

Leírás:
M8
Mennyiség: 50 x
200 x
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 A2 nemesacél, 200 HV

ALÁTÉT-ISO7089-A2-200HV-4

Mennyiség: 200 x
100 x
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 A2 nemesacél, 200 HV

ALÁTÉT-ISO7089-A2-200HV-5

Mennyiség: 100 x
100 x
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 A2 nemesacél, 200 HV

ALÁTÉT-ISO7089-A2-200HV-6

Mennyiség: 100 x
50 x
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 A2 nemesacél, 200 HV

ALÁTÉT-ISO7089-A2-200HV-8

Mennyiség: 50 x