Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

ISO 4014 stal ocynkowana, 25CrMo4

ISO 4014 stal ocynkowana, 25CrMo4
PED 25CRMO4

Nr art. 517341665
EAN 4056807490403
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
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M16

Długość (l1)

65 mm

Wysokość łba (k1)

10 mm

Normy

ISO 4014

Materiał

Stal ferrytyczna 1.7218

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 24

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

2 mm

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Rodzaj gwintu

Częściowy gwint

Średnica chwytu

16 mm

Klasa produktu

A

Obszar regulowany

DIN EN 1515-4