ISO 4014 horganyzott acél, 25CrMo4
ISO 4014 horganyzott acél, 25CrMo4
Cikksz. 517341665
EAN 4056807490403
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M16 |
Hosszúság (l1) | 65 mm |
Fejhossz (k1) | 10 mm |
Szabványok | ISO 4014 |
Anyag | Ferrites acél, 1.7218 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW24 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 2 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Szárátmérő | 16 mm |
Termékosztály | A |
Szabályozott tartomány | DIN EN 1515-4 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!