Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

ISO 4014 gegalvaniseerd staal, 25CrMo4

ISO 4014 gegalvaniseerd staal, 25CrMo4

Art.-nr. 517341665

EAN 4056807490403

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
ISO 4014 gegalvaniseerd staal, 25CrMo4

Art.-nr. 517341665

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 25 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Lengte (l1)

65 mm

Kophoogte (k1)

10 mm

Normering

ISO 4014

Materiaal

Ferritisch staal, 1.7218

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Externe aandrijving (s1)

SW24

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

2 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schachtdiameter

16 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Gereguleerd gebied

EN 1515-4

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminiumpasta AL 1100

SMEERMIDDEL-ALU-PASTA-SPRAY-300ML

Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ISO 4032 gegalvaniseerd staal, 25CrMo4

NUT-HEX-4032-PED-1.7218+QT-A2K-M16+3.1

x 50 st