Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 4014 galvanizli çelik, 25CrMo4

ISO 4014 galvanizli çelik, 25CrMo4

Ürün no. 517341665

EAN 4056807490403

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 4014 galvanizli çelik, 25CrMo4

Ürün no. 517341665

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M16

Uzunluk (l1)

65 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

10 mm

Standartlar

ISO 4014

Malzeme

Demir içeren çelik 1.7218

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Harici sürücü (s1)

WS24

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

2 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Mil çapı

16 mm

Ürün sınıfı

A

Düzenlenmiş alan

DIN EN 1515-4

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Alüminyum- bakır macunu AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Sıcaklığa ve yüksek basınca dayanıklı son derece tutunma özellikli yağlayıcı
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ISO 4032 galvanizli çelik, 25CrMo4

NUT-HEX-4032-PED-1.7218+QT-A2K-M16+3.1

x 50 ad.