ISO 3601-1 NBR 90 inch
ISO 3601-1 NBR 90 inch
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro interior (d1) | 152,07 mm |
Espessura (h1) | 2,62 mm |
ISO | 3601-1 |
Design | Imperial |
Material | NBR (Borracha de nitrilo de butadieno) |
Dureza Shore A | 90 +/- 5 |
Cor | Preto |
Conforme RoHS | Sim |