Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

ISO 3601-1 NBR 90 inch

ISO 3601-1 NBR 90 inch

Nr art. 0468915226
EAN 4064154050911
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
Inch, NBR 90
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica wewnętrzna (d1)

152,07 mm

Grubość (h1)

2,62 mm

ISO

3601-1

Konstrukcja

Calowe

Materiał

NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy)

Twardość Shore'a typu A

Twardość w stopniach Shore'a 90 +/- 5

Kolor

Czarny

Spełnia wymogi RoHS