Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

ISO 2341 vorm A verz. dikkelaaggepassiveerd

ISO 2341 vorm A verz. dikkelaaggepassiveerd

Art.-nr. 441451020

EAN 4059608604192

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
ISO 2341 vorm A verz. dikkelaaggepassiveerd

Art.-nr. 441451020

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 50 st
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
Nominale diameter (d1)

10 mm

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dk)

18 mm

Kophoogte (k1)

4 mm

Normering

ISO 2341

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Vorm

Model A zonder borggat

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie