Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

ISO 2341 steel zp. thick-layer pass. shape A

ISO 2341 steel zp. thick-layer pass. shape A
PERNO-C/TESTA-ISO2341-(ZSM)-A-10X20

Cod. art. 441451020

EAN 4059608604192

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
ISO 2341 steel zp. thick-layer pass. shape A

Cod. art. 441451020

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.
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
Diametro nominale (d1)

10 mm

Lunghezza (l1)

20 mm

Diametro testa (dk)

18 mm

Altezza testa (k1)

4 mm

Normative

ISO 2341

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato con passivazione ad elevato spessore

Forma

Tipo A senza coppiglia