Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 2341 horg. acél, vastagréteg passz., A forma

ISO 2341 horg. acél, vastagréteg passz., A forma

Cikksz. 441451020
EAN 4059608604192
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
ISO 2341, shape A, zinc-plated, thick-film passivated (ZSM)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d1)

10 mm

Hosszúság (l1)

20 mm

Fejátmérő (dk)

18 mm

Fejhossz (k1)

4 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

Forma

Form A ohne Splintloch

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk