ISO 2341 gal. stål tykkfilmpass., form A
ISO 2341 gal. stål tykkfilmpass., form A
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell diameter (d1) | 10 mm |
Lengde (l1) | 20 mm |
Hodediameter (dk) | 18 mm |
Hodehøyde (k1) | 4 mm |
Standarder | ISO 2341 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert tykkfilm |
Form | Type A uten låsepinne |