Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

ISO 2340 stal gładka, kształt B

ISO 2340 stal gładka, kształt B

Nr art. 511851065
EAN 4052713315151
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
ISO 2340, shape B, steel plain
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 2340

Materiał

Stal

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Kształt

Typ B, z otworem na zawleczkę

Średnica otworu (d2)

3,2 mm

Długość (l1)

65 mm

Odległość od końca sworznia od środka otworu (le)

4,5 mm

Średnica łba (dk)

3,2 mm